

463.00 CHF/ Unitéhors TVA
500.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 463.00 CHF | - |
4+ | 397.50 CHF | 14.15% |
10+ | 349.00 CHF | 24.62% |
20+ | 311.50 CHF | 32.72% |
30+ | 291.00 CHF | 37.15% |
50+ | 283.00 CHF | 38.88% |
100+ | 273.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |