

267.50 CHF/ Unitéhors TVA
289.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 267.50 CHF | - |
4+ | 230.50 CHF | 13.83% |
10+ | 202.00 CHF | 24.49% |
20+ | 180.50 CHF | 32.52% |
30+ | 168.50 CHF | 37.01% |
50+ | 164.50 CHF | 38.50% |
100+ | 158.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |