

143.50 CHF/ Unitéhors TVA
155.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.50 CHF | - |
4+ | 122.50 CHF | 14.63% |
10+ | 107.50 CHF | 25.09% |
20+ | 96.00 CHF | 33.10% |
30+ | 89.70 CHF | 37.49% |
50+ | 87.30 CHF | 39.16% |
100+ | 84.20 CHF | 41.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |