

347.00 CHF/ Unitéhors TVA
375.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 347.00 CHF | - |
4+ | 298.00 CHF | 14.12% |
10+ | 261.00 CHF | 24.78% |
20+ | 233.00 CHF | 32.85% |
30+ | 217.50 CHF | 37.32% |
50+ | 212.00 CHF | 38.90% |
100+ | 204.50 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |