

285.50 CHF/ Unitéhors TVA
308.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 285.50 CHF | - |
4+ | 245.00 CHF | 14.19% |
10+ | 214.50 CHF | 24.87% |
20+ | 192.00 CHF | 32.75% |
30+ | 179.50 CHF | 37.13% |
50+ | 175.00 CHF | 38.70% |
100+ | 168.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |