

438.50 CHF/ Unitéhors TVA
474.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 438.50 CHF | - |
4+ | 377.50 CHF | 13.91% |
10+ | 331.00 CHF | 24.52% |
20+ | 296.50 CHF | 32.38% |
30+ | 277.00 CHF | 36.83% |
50+ | 269.50 CHF | 38.54% |
100+ | 259.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 51.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |