

271.50 CHF/ Unitéhors TVA
293.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 271.50 CHF | - |
4+ | 232.50 CHF | 14.36% |
10+ | 204.00 CHF | 24.86% |
20+ | 182.50 CHF | 32.78% |
30+ | 170.50 CHF | 37.20% |
50+ | 166.00 CHF | 38.86% |
100+ | 160.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |