

249.00 CHF/ Unitéhors TVA
269.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249.00 CHF | - |
4+ | 214.50 CHF | 13.86% |
10+ | 188.00 CHF | 24.50% |
20+ | 168.50 CHF | 32.33% |
30+ | 157.00 CHF | 36.95% |
50+ | 153.00 CHF | 38.55% |
100+ | 147.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |