

135.00 CHF/ Unitéhors TVA
145.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.00 CHF | - |
4+ | 116.00 CHF | 14.07% |
10+ | 101.50 CHF | 24.81% |
20+ | 90.60 CHF | 32.89% |
30+ | 84.70 CHF | 37.26% |
50+ | 82.40 CHF | 38.96% |
100+ | 79.60 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |