

395.50 CHF/ Unitéhors TVA
427.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 395.50 CHF | - |
4+ | 340.50 CHF | 13.91% |
10+ | 298.50 CHF | 24.53% |
20+ | 266.50 CHF | 32.62% |
30+ | 249.00 CHF | 37.04% |
50+ | 242.50 CHF | 38.69% |
100+ | 233.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Dimension selon French R | NF-R32 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |