

65.90 CHF/ Unitéhors TVA
71.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.90 CHF | - |
4+ | 56.70 CHF | 13.96% |
10+ | 49.80 CHF | 24.43% |
20+ | 44.40 CHF | 32.63% |
30+ | 41.40 CHF | 37.18% |
50+ | 40.40 CHF | 38.69% |
100+ | 39.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |