

45.30 CHF/ Unitéhors TVA
48.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.30 CHF | - |
4+ | 39.00 CHF | 13.91% |
10+ | 34.20 CHF | 24.50% |
20+ | 30.60 CHF | 32.45% |
30+ | 28.60 CHF | 36.87% |
50+ | 27.90 CHF | 38.41% |
100+ | 26.90 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |