

199.50 CHF/ Unitéhors TVA
215.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 199.50 CHF | - |
4+ | 171.50 CHF | 14.04% |
10+ | 150.50 CHF | 24.56% |
20+ | 134.50 CHF | 32.58% |
30+ | 125.50 CHF | 37.09% |
50+ | 122.50 CHF | 38.60% |
100+ | 118.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |