

185.50 CHF/ Unitéhors TVA
200.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 185.50 CHF | - |
4+ | 159.50 CHF | 14.02% |
10+ | 139.50 CHF | 24.80% |
20+ | 125.00 CHF | 32.61% |
30+ | 116.50 CHF | 37.20% |
50+ | 113.50 CHF | 38.81% |
100+ | 109.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |