

3'831.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'141.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'831.00 CHF | - |
4+ | 3'472.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'445.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'418.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'392.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'341.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'316.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |