

4'186.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'525.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'186.00 CHF | - |
4+ | 3'794.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'764.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'735.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'707.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'651.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'624.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 494.16 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |