

167.00 CHF/ Unitéhors TVA
180.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.00 CHF | - |
4+ | 143.50 CHF | 14.07% |
10+ | 126.00 CHF | 24.55% |
20+ | 112.50 CHF | 32.63% |
30+ | 105.00 CHF | 37.13% |
50+ | 102.50 CHF | 38.62% |
100+ | 98.60 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |