

239.00 CHF/ Unitéhors TVA
258.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 239.00 CHF | - |
4+ | 206.00 CHF | 13.81% |
10+ | 180.50 CHF | 24.48% |
20+ | 161.00 CHF | 32.64% |
30+ | 150.50 CHF | 37.03% |
50+ | 146.50 CHF | 38.70% |
100+ | 141.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |