

3'687.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'985.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'687.00 CHF | - |
4+ | 3'341.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'315.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'290.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'265.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'216.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'192.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |