

131.00 CHF/ Unitéhors TVA
141.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.00 CHF | - |
4+ | 112.50 CHF | 14.12% |
10+ | 98.30 CHF | 24.96% |
20+ | 87.80 CHF | 32.98% |
30+ | 82.00 CHF | 37.40% |
50+ | 79.90 CHF | 39.01% |
100+ | 77.10 CHF | 41.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |