

408.00 CHF/ Unitéhors TVA
441.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 408.00 CHF | - |
4+ | 351.00 CHF | 13.97% |
10+ | 307.50 CHF | 24.63% |
20+ | 274.00 CHF | 32.84% |
30+ | 256.00 CHF | 37.25% |
50+ | 249.50 CHF | 38.85% |
100+ | 240.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |