

161.00 CHF/ Unitéhors TVA
174.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161.00 CHF | - |
4+ | 138.50 CHF | 13.98% |
10+ | 121.50 CHF | 24.53% |
20+ | 108.50 CHF | 32.61% |
30+ | 101.50 CHF | 36.96% |
50+ | 98.50 CHF | 38.82% |
100+ | 95.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |