

308.00 CHF/ Unitéhors TVA
332.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.00 CHF | - |
4+ | 265.00 CHF | 13.96% |
10+ | 232.50 CHF | 24.51% |
20+ | 207.00 CHF | 32.79% |
30+ | 193.50 CHF | 37.18% |
50+ | 188.50 CHF | 38.80% |
100+ | 182.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |