

257.00 CHF/ Unitéhors TVA
277.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 257.00 CHF | - |
4+ | 220.50 CHF | 14.20% |
10+ | 193.50 CHF | 24.71% |
20+ | 173.50 CHF | 32.49% |
30+ | 162.00 CHF | 36.96% |
50+ | 157.50 CHF | 38.72% |
100+ | 152.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |