

369.00 CHF/ Unitéhors TVA
398.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 369.00 CHF | - |
4+ | 318.00 CHF | 13.82% |
10+ | 279.00 CHF | 24.39% |
20+ | 248.00 CHF | 32.79% |
30+ | 231.50 CHF | 37.26% |
50+ | 225.50 CHF | 38.89% |
100+ | 218.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |