

1'615.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'745.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'615.00 CHF | - |
4+ | 1'464.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'453.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'441.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'430.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'409.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'398.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |