

151.50 CHF/ Unitéhors TVA
163.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 151.50 CHF | - |
4+ | 130.00 CHF | 14.19% |
10+ | 114.00 CHF | 24.75% |
20+ | 102.00 CHF | 32.67% |
30+ | 95.10 CHF | 37.23% |
50+ | 92.60 CHF | 38.88% |
100+ | 89.30 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |