

389.50 CHF/ Unitéhors TVA
421.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 389.50 CHF | - |
4+ | 334.50 CHF | 14.12% |
10+ | 293.50 CHF | 24.65% |
20+ | 263.00 CHF | 32.48% |
30+ | 245.50 CHF | 36.97% |
50+ | 239.00 CHF | 38.64% |
100+ | 230.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |