

245.00 CHF/ Unitéhors TVA
264.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 245.00 CHF | - |
4+ | 210.00 CHF | 14.29% |
10+ | 184.50 CHF | 24.69% |
20+ | 165.00 CHF | 32.65% |
30+ | 154.00 CHF | 37.14% |
50+ | 150.00 CHF | 38.78% |
100+ | 145.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |