

226.50 CHF/ Unitéhors TVA
244.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 226.50 CHF | - |
4+ | 195.00 CHF | 13.91% |
10+ | 171.00 CHF | 24.50% |
20+ | 153.00 CHF | 32.45% |
30+ | 142.50 CHF | 37.09% |
50+ | 139.00 CHF | 38.63% |
100+ | 134.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |