

173.00 CHF/ Unitéhors TVA
187.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 173.00 CHF | - |
4+ | 149.00 CHF | 13.87% |
10+ | 130.50 CHF | 24.57% |
20+ | 117.00 CHF | 32.37% |
30+ | 109.00 CHF | 36.99% |
50+ | 106.00 CHF | 38.73% |
100+ | 102.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |