

119.50 CHF/ Unitéhors TVA
129.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.50 CHF | - |
4+ | 103.00 CHF | 13.81% |
10+ | 90.00 CHF | 24.69% |
20+ | 80.60 CHF | 32.55% |
30+ | 75.20 CHF | 37.07% |
50+ | 73.30 CHF | 38.66% |
100+ | 70.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |