

196.50 CHF/ Unitéhors TVA
212.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 196.50 CHF | - |
4+ | 169.00 CHF | 13.99% |
10+ | 148.00 CHF | 24.68% |
20+ | 132.50 CHF | 32.57% |
30+ | 123.50 CHF | 37.15% |
50+ | 120.50 CHF | 38.68% |
100+ | 116.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |