

1'521.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'644.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'521.00 CHF | - |
4+ | 1'378.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'368.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'357.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'347.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'327.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'317.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |