

190.50 CHF/ Unitéhors TVA
205.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 190.50 CHF | - |
4+ | 164.00 CHF | 13.91% |
10+ | 143.50 CHF | 24.67% |
20+ | 128.50 CHF | 32.55% |
30+ | 120.00 CHF | 37.01% |
50+ | 117.00 CHF | 38.58% |
100+ | 112.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |