

165.50 CHF/ Unitéhors TVA
178.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.50 CHF | - |
4+ | 142.50 CHF | 13.90% |
10+ | 125.00 CHF | 24.47% |
20+ | 111.50 CHF | 32.63% |
30+ | 104.00 CHF | 37.16% |
50+ | 101.50 CHF | 38.67% |
100+ | 97.80 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |