

140.50 CHF/ Unitéhors TVA
151.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.50 CHF | - |
4+ | 120.50 CHF | 14.23% |
10+ | 105.50 CHF | 24.91% |
20+ | 94.20 CHF | 32.95% |
30+ | 87.90 CHF | 37.44% |
50+ | 85.60 CHF | 39.07% |
100+ | 82.60 CHF | 41.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |