

110.00 CHF/ Unitéhors TVA
118.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.00 CHF | - |
4+ | 94.40 CHF | 14.18% |
10+ | 82.80 CHF | 24.73% |
20+ | 74.10 CHF | 32.64% |
30+ | 69.20 CHF | 37.09% |
50+ | 67.30 CHF | 38.82% |
100+ | 64.90 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |