

3'259.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'522.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'259.00 CHF | - |
4+ | 2'954.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'931.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'909.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'886.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'843.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'822.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 419.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |