

3'568.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'857.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'568.00 CHF | - |
4+ | 3'233.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'208.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'184.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'159.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'112.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'088.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 417.96 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |