

314.00 CHF/ Unitéhors TVA
339.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 314.00 CHF | - |
4+ | 269.50 CHF | 14.17% |
10+ | 236.00 CHF | 24.84% |
20+ | 211.00 CHF | 32.80% |
30+ | 197.00 CHF | 37.26% |
50+ | 191.50 CHF | 39.01% |
100+ | 185.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R29B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |