

275.50 CHF/ Unitéhors TVA
297.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 275.50 CHF | - |
4+ | 236.50 CHF | 14.16% |
10+ | 207.50 CHF | 24.68% |
20+ | 185.50 CHF | 32.67% |
30+ | 173.00 CHF | 37.21% |
50+ | 168.50 CHF | 38.84% |
100+ | 163.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |