

228.50 CHF/ Unitéhors TVA
247.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 228.50 CHF | - |
4+ | 196.50 CHF | 14.00% |
10+ | 172.50 CHF | 24.51% |
20+ | 154.00 CHF | 32.60% |
30+ | 144.00 CHF | 36.98% |
50+ | 140.00 CHF | 38.73% |
100+ | 135.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |