

3'496.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'779.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'496.00 CHF | - |
4+ | 3'168.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'143.00 CHF | 10.10% |
20+ | 3'119.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'095.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'049.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'026.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |