

135.50 CHF/ Unitéhors TVA
146.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.50 CHF | - |
4+ | 116.50 CHF | 14.02% |
10+ | 102.00 CHF | 24.72% |
20+ | 91.00 CHF | 32.84% |
30+ | 85.00 CHF | 37.27% |
50+ | 82.70 CHF | 38.97% |
100+ | 79.90 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |