

181.50 CHF/ Unitéhors TVA
196.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 181.50 CHF | - |
4+ | 156.00 CHF | 14.05% |
10+ | 136.50 CHF | 24.79% |
20+ | 122.00 CHF | 32.78% |
30+ | 114.00 CHF | 37.19% |
50+ | 111.00 CHF | 38.84% |
100+ | 107.00 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |