

162.50 CHF/ Unitéhors TVA
175.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
4+ | 139.00 CHF | 14.46% |
10+ | 122.00 CHF | 24.92% |
20+ | 108.50 CHF | 33.23% |
30+ | 101.50 CHF | 37.54% |
50+ | 98.50 CHF | 39.38% |
100+ | 95.00 CHF | 41.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |