

44.50 CHF/ Unitéhors TVA
48.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.50 CHF | - |
4+ | 38.20 CHF | 14.16% |
10+ | 33.50 CHF | 24.72% |
20+ | 30.10 CHF | 32.36% |
30+ | 28.10 CHF | 36.85% |
50+ | 27.30 CHF | 38.65% |
100+ | 26.30 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |