

36.80 CHF/ Unitéhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
4+ | 31.50 CHF | 14.40% |
10+ | 27.60 CHF | 25.00% |
20+ | 24.60 CHF | 33.15% |
30+ | 23.00 CHF | 37.50% |
50+ | 22.50 CHF | 38.86% |
100+ | 21.70 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |