

351.00 CHF/ Unitéhors TVA
379.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 351.00 CHF | - |
4+ | 302.00 CHF | 13.96% |
10+ | 265.00 CHF | 24.50% |
20+ | 237.00 CHF | 32.48% |
30+ | 221.00 CHF | 37.04% |
50+ | 215.50 CHF | 38.60% |
100+ | 208.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |